Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchse; Leitung-Platte; männlich; MF42; 4,2mm; PIN: 18; THT; 7A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchse; Leitung-Platte; männlich; MF42; 4,2mm; PIN: 18; THT; 7A
Buchse; Leitung-Platte; männlich; MF42; 4,2mm; PIN: 18; THT; 7A
Artikel-Nr.:
     2805-MF42-RD-18
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     MF42-RD-18
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIL Steckverbinder
Leiterplattenbuchse
leiterplattenbuchse amphenol
leiterplattenbuchse
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: Amphenol Communications Solutions
Steckverbinder-Typ: Leitung-Platte
Steckverbinder: Buchse
Steckverbinder-Art: männlich
Kontaktbeschichtung: verzinnt
Anzahl Pole: 18
Kontaktmaterial: Messing
Steckverbinder-Serie: MF42
Steckverbinder-Ausgangssystem: 2x9
Maximalstrom: 7A
Kontaktraster: 4,2mm
Sperrsystem: Klemme
Elektrische Montage: THT
Räumliche Orientierung: 90°-Winkel
Weitere Suchbegriffe: leiterplattenbuchse 18 polig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,49*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 64 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.