Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lüfter: DC; axial; 12VDC; 40x40x20mm; 13,01m3/h; 21dBA; Vapo; 26AWG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lüfter: DC; axial; 12VDC; 40x40x20mm; 13,01m3/h; 21dBA; Vapo; 26AWG
Lüfter: DC; axial; 12VDC; 40x40x20mm; 13,01m3/h; 21dBA; Vapo; 26AWG
Artikel-Nr.:
     2805-MF40201V2-A99-A
Hersteller:
     Sunonwealth Electric
Herst.-Nr.:
     MF40201V2-1000U-A99
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Hersteller: SUNON
Min. Isolationswiderstand: 10MΩ
Betriebstemperatur: -10...70°C
Gehäusematerial: Thermoplast
Nennstrom: 45mA
Versorgungsspannung: 12V DC
Ausgänge: Leitung x2
Betriebsspannung: 4,5...13,8V
Lüfter-Typ: DC
Lüftergröße: 40x40x20mm
Lüftermotor: Bürstenloser DC
Rotormaterial: Thermoplast
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Isolationsklasse: A
Lager-Art: Vapo
Lüfterleistung: 13,01m3/h
Statischer Druck: 4,32mm H2O
Lärmbelastung: 21dBA
Drehzahl: 6000Umdr./Min
Leistungsaufnahme: 0,54W
Leitungsgröße: 26AWG
Leitungslänge: 0,305m
Zusatzfunktionen: AutoRestart
Lüfter-Art: axial
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 3,45*
€ 5,62*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 2,40*
€ 5,63*
1 Tag
16
Frei Haus
ab € 4,82*
€ 7,64*
7 Tage
56
€ 6,99*
ab € 7,90*
€ 11,38*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.