Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lüfter: DC; axial; 5VDC; 40x40x10mm; 13,52m3/h; 27,3dBA; Vapo; 26AWG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lüfter: DC; axial; 5VDC; 40x40x10mm; 13,52m3/h; 27,3dBA; Vapo; 26AWG
Lüfter: DC; axial; 5VDC; 40x40x10mm; 13,52m3/h; 27,3dBA; Vapo; 26AWG
Artikel-Nr.:
     2805-MF40100V1-G99-A
Hersteller:
     Sunonwealth Electric
Herst.-Nr.:
     MF40100V1-1000U-G99
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Hersteller: SUNON
Min. Isolationswiderstand: 10MΩ
Betriebstemperatur: -10...70°C
Gehäusematerial: Thermoplast
Nennstrom: 0,138A
Versorgungsspannung: 5V DC
Ausgänge: Leitung x3
Betriebsspannung: 3,5...6V
Lüfter-Typ: DC
Lüftergröße: 40x40x10mm
Lüftermotor: Bürstenloser DC
Rotormaterial: Thermoplast
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Isolationsklasse: A
Lager-Art: Vapo
Lüfterleistung: 13,52m3/h
Statischer Druck: 4,83mm H2O
Lärmbelastung: 27,3dBA
Drehzahl: 7000Umdr./Min
Leistungsaufnahme: 0,83W
Leitungsgröße: 26AWG
Leitungslänge: 0,3m
Passendes Zubehör: SR4-15.5
Zusatzfunktionen: AutoRestart
Ausgangssignal: Typ F
Lüfter-Art: axial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,30*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.