Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lüfter: DC; axial; 5VDC; 40x40x10mm; 13,52m3/h; 27,3dBA; Vapo; 26AWG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lüfter: DC; axial; 5VDC; 40x40x10mm; 13,52m3/h; 27,3dBA; Vapo; 26AWG
Lüfter: DC; axial; 5VDC; 40x40x10mm; 13,52m3/h; 27,3dBA; Vapo; 26AWG
Artikel-Nr.:
     2805-MF40100V1-A99-A
Hersteller:
     Sunonwealth Electric
Herst.-Nr.:
     MF40100V1-1000U-A99
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Hersteller: SUNON
Min. Isolationswiderstand: 10MΩ
Betriebstemperatur: -10...70°C
Gehäusematerial: Thermoplast
Nennstrom: 0,138A
Versorgungsspannung: 5V DC
Ausgänge: Leitung x2
Betriebsspannung: 3,5...6V
Lüfter-Typ: DC
Lüftergröße: 40x40x10mm
Lüftermotor: Bürstenloser DC
Rotormaterial: Thermoplast
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Isolationsklasse: A
Lager-Art: Vapo
Lüfterleistung: 13,52m3/h
Statischer Druck: 4,83mm H2O
Lärmbelastung: 27,3dBA
Drehzahl: 7000Umdr./Min
Leistungsaufnahme: 0,83W
Leitungsgröße: 26AWG
Leitungslänge: 0,3m
Passendes Zubehör: SR4-15.5
Zusatzfunktionen: AutoRestart
Lüfter-Art: axial
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 2,58*
€ 4,36*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 1,82*
€ 4,38*
€ 8,95*
ab € 3,41*
€ 5,45*
1 Tag
102
Frei Haus
ab € 4,02*
€ 6,53*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 4,00*
€ 6,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.