Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lüfter: DC; axial; 5VDC; 35x35x6,5mm; 7,31m3/h; 18,3dBA; Vapo; 28AWG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     2805-MF35060V2-A99
Hersteller:
     Sunonwealth Electric
Herst.-Nr.:
     MF35060V2-1000U-A99
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Hersteller: SUNON
Min. Isolationswiderstand: 10MΩ
Betriebstemperatur: -10...70°C
Gehäusematerial: Thermoplast
Nennstrom: 76mA
Versorgungsspannung: 5V DC
Ausgänge: Leitung x2
Betriebsspannung: 2,5...6V
Lüfter-Typ: DC
Lüftergröße: 35x35x6,5mm
Lüftermotor: Bürstenloser DC
Rotormaterial: Thermoplast
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Isolationsklasse: A
Lager-Art: Vapo
Lüfterleistung: 7,31m3/h
Statischer Druck: 1,78mm H2O
Lärmbelastung: 18,3dBA
Drehzahl: 5800 (±15%)Umdr./Min
Leistungsaufnahme: 0,38W
Leitungsgröße: 28AWG
Leitungslänge: 1,4m
Zusatzfunktionen: AutoRestart
Lüfter-Art: axial
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 4,53*
€ 8,66*
2 Tage
528
€ 5,95*
ab € 10,49*
€ 16,95*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 250 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.