Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lüfter: DC; axial; 5VDC; 25x25x10mm; 5,07m3/h; 16dBA; Vapo; L: 150mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lüfter: DC; axial; 5VDC; 25x25x10mm; 5,07m3/h; 16dBA; Vapo; L: 150mm
Lüfter: DC; axial; 5VDC; 25x25x10mm; 5,07m3/h; 16dBA; Vapo; L: 150mm
Artikel-Nr.:
     2805-MF25100V2-A99-A
Hersteller:
     Sunonwealth Electric
Herst.-Nr.:
     MF25100V2-1000U-A99
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Hersteller: SUNON
Min. Isolationswiderstand: 10MΩ
Betriebstemperatur: -10...70°C
Gehäusematerial: Thermoplast
Nennstrom: 65mA
Versorgungsspannung: 5V DC
Ausgänge: Leitung x2
Betriebsspannung: 2,5...6V
Lüfter-Typ: DC
Lüftergröße: 25x25x10mm
Lüftermotor: Bürstenloser DC
Rotormaterial: Thermoplast
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Isolationsklasse: A
Lager-Art: Vapo
Lüfterleistung: 5,07m3/h
Statischer Druck: 4,57mm H2O
Lärmbelastung: 16dBA
Drehzahl: 9800Umdr./Min
Leistungsaufnahme: 0,33W
Leitungsgröße: 28AWG
Leitungslänge: 0,15m
Zusatzfunktionen: AutoRestart
Lüfter-Art: axial
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 2,92*
€ 6,02*
1 Tag
107
Frei Haus
ab € 7,46*
€ 11,29*
€ 4,00*
ab € 4,28*
€ 12,04*
€ 5,95*
ab € 7,50*
€ 12,35*
€ 8,95*
ab € 8,83*
€ 13,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.