Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Strommonitor; für DIN-Schiene; IP20; SUPLA; -10÷55°C; 3x400VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-MEW-02-ETH/SC-16
Hersteller:
     ZAMEL
Herst.-Nr.:
     MEW-02 ETH/SC-16
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: ZAMEL
Montage: für DIN-Schiene
Betriebstemperatur: -10...55°C
Dichtheitsklasse: IP20
Setinhalt: Modul;Stromwandler
Schnittstelle: WiFi
Modul-Typ: Strommonitor
Steuerung: kabellos;kabelgebunden
Dreiphasen-Versorgungsspannung: 3 x 400V AC
Herstellerserie: SUPLA
Software: bei Google Play verfügbar;bei AppStore verfügbar;Supla
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
ZAMEL:
ZAMEL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 233,68*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 233,68*
€ 278,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 229,16*
€ 272,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 192,02*
€ 228,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 178,10*
€ 211,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,27*
€ 199,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.