Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filter: Entstörkondensator; SMD; 0805; 200mA; 25MHz; 90pF; 12V


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-MEM2012F25R0T001
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     MEM2012F25R0T001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
entstörkondensator 12v
entstörkondensator
Hersteller: TDK
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Fassungsvermögen: 90pF
Betriebsspannung: 12V
Filter-Typ: Entstörkondensator
Betriebsstrom max.: 0,2A
Gehäuse - mm: 2012
Gehäuse - Zoll: 0805
Grenzfrequenz: 25MHz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 566,52*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 4.000 Stück (ab € 0,14163* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 635,84*
€ 756,6496
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 627,36*
€ 746,5584
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 619,48*
€ 737,1812
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 602,64*
€ 717,1416
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 566,52*
€ 674,1588
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.