Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filter: Entstörkondensator; SMD; 0603; 100mA; 50MHz; 70pF; 10V


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-MEM1608P50R0T001
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     MEM1608P50R0T001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
entstörkondensator
Hersteller: TDK
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Fassungsvermögen: 70pF
Betriebsspannung: 10V
Filter-Typ: Entstörkondensator
Betriebsstrom max.: 0,1A
Gehäuse - mm: 1608
Gehäuse - Zoll: 0603
Grenzfrequenz: 50MHz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.707,92*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 4.000 Stück (ab € 0,42698* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.794,24*
€ 2.135,1456
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.782,12*
€ 2.120,7228
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.740,44*
€ 2.071,1236
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.715,96*
€ 2.041,9924
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.707,92*
€ 2.032,4248
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.