Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schmelzklebestoff; Ø: 11mm; gelb; L: 200mm; Verbindung: 3÷5s; 50Stk.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schmelzklebestoff; Ø: 11mm; gelb; L: 200mm; Verbindung: 3÷5s; 50Stk.
Schmelzklebestoff; Ø: 11mm; gelb; L: 200mm; Verbindung: 3÷5s; 50Stk.
Artikel-Nr.:
     2805-MEG-KKN-1753/0210
Hersteller:
     MEGATEC
Herst.-Nr.:
     KKN 1753/0210
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Heißklebepatrone
Heißklebestangen
Heißklebestifte
Klebestangen
Hersteller: MEGATEC
Farbe: gelb
Betriebstemperatur: 160...190°C
Länge: 0,2m
Werkzeuganwendung: Karton
Abbindezeit: 3...5s
Durchmesser der Sticks: 11mm
Schmelztemperatur: 106°C
Klebeigenschaften: duftneutral;kurze Abbindezeit
Anzahl im Set/Package: 50Stk.
Werkzeuge Zuberhör-Typ: Schmelzklebestoff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,70*
€ 16,30
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,30*
€ 15,83
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,87*
€ 14,13
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,20*
€ 13,33
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,88*
€ 12,95
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,82*
€ 10,50
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.