Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Band: Warnung; gelb-schwarz; L: 66m; W: 50mm; selbstklebend


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-MED.39/60
Hersteller:
     MEDID
Herst.-Nr.:
     39/60
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: MEDID
Farbe: gelb-schwarz
Breite: 50mm
Länge: 66m
Stärke: 40µm
Band-Typ: Warnung
Ausführung: selbstklebend
Arbeitsschutz Anwendung: zum Markieren von Böden;zum markieren von Kommunikationswegen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 7,15*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.