Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lüfter: DC; axial; 12VDC; 120x120x25mm; 127,4m3/h; 34dBA; Vapo


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lüfter: DC; axial; 12VDC; 120x120x25mm; 127,4m3/h; 34dBA; Vapo
Lüfter: DC; axial; 12VDC; 120x120x25mm; 127,4m3/h; 34dBA; Vapo
Artikel-Nr.:
     2805-MEC0251V3-A99
Hersteller:
     Sunonwealth Electric
Herst.-Nr.:
     MEC0251V3-000U-A99
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Hersteller: SUNON
Min. Isolationswiderstand: 10MΩ
Betriebstemperatur: -10...70°C
Gehäusematerial: Thermoplast
Nennstrom: 0,161A
Versorgungsspannung: 12V DC
Ausgänge: Leitung x2
Betriebsspannung: 6...13,8V
Lüfter-Typ: DC
Lüftergröße: 120x120x25mm
Lüftermotor: Bürstenloser DC
Rotormaterial: Thermoplast
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Isolationsklasse: A
Lager-Art: Vapo
Lüfterleistung: 127,4m3/h
Statischer Druck: 4,06mm H2O
Lärmbelastung: 34dBA
Drehzahl: 2200 (±10%)Umdr./Min
Strom- und Leistungsaufnahmetoleranz: ±15%
Leistungsaufnahme: 1,9W
Leitungsgröße: 24AWG
Leitungslänge: 0,33m
Zusatzfunktionen: AutoRestart
Lüfter-Art: axial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,27*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,45*
€ 11,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
ab 40 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 240 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.