Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lüfter: DC; axial; 12VDC; 80x80x15mm; 62,86m3/h; 34,7dBA; Vapo


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lüfter: DC; axial; 12VDC; 80x80x15mm; 62,86m3/h; 34,7dBA; Vapo
Lüfter: DC; axial; 12VDC; 80x80x15mm; 62,86m3/h; 34,7dBA; Vapo
Artikel-Nr.:
     2805-ME80151V1-A99
Hersteller:
     Sunonwealth Electric
Herst.-Nr.:
     ME80151V1-000U-A99
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Hersteller: SUNON
Min. Isolationswiderstand: 10MΩ
Betriebstemperatur: -10...70°C
Gehäusematerial: Thermoplast
Nennstrom: 0,163A
Versorgungsspannung: 12V DC
Ausgänge: Leitung x2
Betriebsspannung: 4,5...13,8V
Lüfter-Typ: DC
Lüftergröße: 80x80x15mm
Lüftermotor: Bürstenloser DC
Rotormaterial: Thermoplast
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Isolationsklasse: A
Lager-Art: Vapo
Lüfterleistung: 62,86m3/h
Statischer Druck: 3,55mm H2O
Lärmbelastung: 34,7dBA
Drehzahl: 3000 (±10%)Umdr./Min
Strom- und Leistungsaufnahmetoleranz: ±15%
Leistungsaufnahme: 1,96W
Leitungsgröße: 24AWG
Leitungslänge: 0,3m
Zusatzfunktionen: AutoRestart
Lüfter-Art: axial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,30*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.