Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filter: Entstörkondensator; R: 530mΩ; SMD; 0402; 550mA; Z: 190Ω


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     2805-MDF1005GAD102ATD25
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     MDF1005GAD102ATD25
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Ferritperlen
entstörkondensator
Hersteller: TDK
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Widerstand: 0,53Ω
Gehäuseabmessungen: 1x0,5x0,5mm
Impedanz: 190Ω
Filter-Typ: Entstörkondensator
Spulenwiderstand: 530mΩ
Betriebsstrom max.: 550mA
Gehäuse - mm: 1005
Gehäuse - Zoll: 0402
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
12071
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0609*
€ 0,2731*
Lager 2805
1000
pro Packung
€ 5,90*
ab € 0,71*
€ 0,79*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Packungen
€ 0,79*
€ 0,9401
pro Packung
ab 2000 Packungen
€ 0,76*
€ 0,9044
pro Packung
ab 300000 Packungen
€ 0,71*
€ 0,8449
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,071* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Packungen
Mindestbestellmenge: 1000 Packungen ( entspricht € 790,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.