Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchse; DIN mini; weiblich; PIN: 8; THT; 90°-Winkel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchse; DIN mini; weiblich; PIN: 8; THT; 90°-Winkel
Buchse; DIN mini; weiblich; PIN: 8; THT; 90°-Winkel
Artikel-Nr.:
     2805-MDC-208
Hersteller:
     NINIGI
Herst.-Nr.:
     MDC-208
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: NINIGI
Steckverbinder-Typ: DIN mini
Steckverbinder: Buchse
Steckverbinder-Art: weiblich
Anzahl Pole: 8
Elektrische Montage: THT
Räumliche Orientierung: 90°-Winkel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.