Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filter: Entstörkondensator; R: 4,5Ω; SMD; 0504; 100mA; 5VDC; Z: 300Ω


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-MCZ1210AH301CPTA0G
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     MCZ1210AH301CPTA0G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
entstörkondensator
Hersteller: TDK
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Widerstand: 4,5Ω
Gehäuseabmessungen: 1,25x1x0,5mm
Betriebsspannung: 5V DC
Impedanz: 300Ω
Filter-Typ: Entstörkondensator
Spulenwiderstand: 4,5Ω
Betriebsstrom max.: 0,1A
Gehäuse - mm: 1210
Gehäuse - Zoll: 0504
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 488,60*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 4.000 Stück (ab € 0,12215* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 553,88*
€ 659,1172
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 528,48*
€ 628,8912
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 512,04*
€ 609,3276
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 502,48*
€ 597,9512
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 488,60*
€ 581,434
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.