Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: D/A Wandler; 12bit; Ch: 2; 2,7÷5,5V; DIP14; -40÷125°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: D/A Wandler; 12bit; Ch: 2; 2,7÷5,5V; DIP14; -40÷125°C
IC: D/A Wandler; 12bit; Ch: 2; 2,7÷5,5V; DIP14; -40÷125°C
Artikel-Nr.:
     2805-MCP4922-E/P
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MCP4922-E/P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
D-A Converter
D-A Konverter
D/A-Wandler
Datenerfassungs-IC
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: THT
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: DIP14
Betriebsspannung: 2,7...5,5V
Integrierten Schaltkreises-Typ: D/A Wandler
Betriebsstrom: 175µA
Interface: SPI
Auflösung des Umwandlers: 12bit
Anzahl Kanäle: 2
INL max.: ±12LSB
DNL max.: ±0,75LSB
Weitere Suchbegriffe: d-a converter
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,41*
€ 3,41*
1 Tag
3187
1
pro Stück
€ 14,99*
ab € 2,50*
€ 4,36*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 3,29*
€ 5,20*
Lager 2805
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,87*
€ 5,54*
1 Tag
136
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,91*
€ 9,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.