Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: D/A Wandler; 12bit; Ch: 2; 2,7÷5,5V; SO8; -40÷125°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: D/A Wandler; 12bit; Ch: 2; 2,7÷5,5V; SO8; -40÷125°C
IC: D/A Wandler; 12bit; Ch: 2; 2,7÷5,5V; SO8; -40÷125°C
Artikel-Nr.:
     2805-MCP4822-E/SN
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MCP4822-E/SN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC/DC Wandler IC
D-A Converter
D-A Konverter
D/A-Wandler
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: SO8
Betriebsspannung: 2,7...5,5V
Integrierten Schaltkreises-Typ: D/A Wandler
Betriebsstrom: 415µA
Interface: SPI
Auflösung des Umwandlers: 12bit
Anzahl Kanäle: 2
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: dual
INL max.: ±12LSB
DNL max.: ±0,75LSB
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 3,53*
€ 5,40*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 2,82*
€ 5,41*
2
€ 8,95*
ab € 2,78*
€ 5,51*
2 Tage
6840
1
€ 14,99*
ab € 2,85*
€ 5,53*
2 Tage
4
1
Frei Haus
ab € 5,91*
€ 9,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Microchip Technology
PKSERIAL-SPI1
ab € 54,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.