Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: D/A Wandler; 10bit; Ch: 2; 2,7÷5,5V; DIP8; -40÷125°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: D/A Wandler; 10bit; Ch: 2; 2,7÷5,5V; DIP8; -40÷125°C
IC: D/A Wandler; 10bit; Ch: 2; 2,7÷5,5V; DIP8; -40÷125°C
Artikel-Nr.:
     2805-MCP4812-E/P
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MCP4812-E/P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
D-A Converter
D-A Konverter
D/A-Wandler
Datenerfassungs-IC
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: THT
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: DIP8
Betriebsspannung: 2,7...5,5V
Integrierten Schaltkreises-Typ: D/A Wandler
Betriebsstrom: 415µA
Interface: SPI
Auflösung des Umwandlers: 10bit
Anzahl Kanäle: 2
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: Internal Vref
INL max.: ±3,5LSB
DNL max.: ±0,5LSB
Weitere Suchbegriffe: d-a converter
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
60
Frei Haus
ab € 2,29*
€ 3,05*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 2,54*
€ 4,15*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.