Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: D/A Wandler; 10bit; Ch: 2; 2,7÷5,5V; MSOP8; -40÷125°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: D/A Wandler; 10bit; Ch: 2; 2,7÷5,5V; MSOP8; -40÷125°C
IC: D/A Wandler; 10bit; Ch: 2; 2,7÷5,5V; MSOP8; -40÷125°C
Artikel-Nr.:
     2805-MCP4812-E/MS
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MCP4812-E/MS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
D-A Converter
D-A Konverter
D/A-Wandler
Datenerfassungs-IC
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: MSOP8
Betriebsspannung: 2,7...5,5V
Integrierten Schaltkreises-Typ: D/A Wandler
Betriebsstrom: 415µA
Schnittstelle: SPI
Auflösung des Umwandlers: 10bit
Anzahl Kanäle: 2
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: Internal Vref
INL max.: ±3,5LSB
DNL max.: ±0,5LSB
Weitere Suchbegriffe: d-a converter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,88*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.