Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: A/D Wandler; 8bit; Ch: 2; 2,7÷5,5V; DIP8; -40÷125°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: A/D Wandler; 8bit; Ch: 2; 2,7÷5,5V; DIP8; -40÷125°C
IC: A/D Wandler; 8bit; Ch: 2; 2,7÷5,5V; DIP8; -40÷125°C
Artikel-Nr.:
     2805-MCP4802-E/P
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MCP4802-E/P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
A-D Converter
A/D-Wandler
AD Converter
AD Konverter
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: THT
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: DIP8
Betriebsspannung: 2,7...5,5V
Integrierten Schaltkreises-Typ: A/D Wandler
Betriebsstrom: 415µA
Interface: SPI
Auflösung des Umwandlers: 8bit
Anzahl Kanäle: 2
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: Internal Vref
INL max.: ±1LSB
DNL max.: ±0,5LSB
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
60
Frei Haus
ab € 1,46*
€ 1,98*
2 Tage
4300
1
€ 14,99*
ab € 1,49*
€ 2,76*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 1,97*
€ 3,46*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.