Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: D/A Wandler; 10bit; 3,4Msps; Ch: 1; 1,8÷5,5V; DFN10; -40÷125°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-MCP47CMD11-E/MF
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MCP47CMD11-E/MF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
D-A Converter
D-A Konverter
D/A-Wandler
d-a converter
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: DFN10
Betriebsspannung: 1,8...5,5V
Integrierten Schaltkreises-Typ: D/A Wandler
Betriebsstrom: 140µA
Schnittstelle: I2C
Auflösung des Umwandlers: 10bit
Abtastgeschwindigkeit: 3,4Msps
Anzahl Kanäle: 1
Transportband: 270kHz
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: PoR;Brown Out Reset (BOR)
INL max.: ±0,25LSB
DNL max.: ±0,25LSB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,17*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 120 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.