Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: D/A Wandler; 12bit; 3,4Msps; Ch: 2; 1,8÷5,5V; MSOP10; -40÷125°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-MCP47CMB22-E/UN
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MCP47CMB22-E/UN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
D-A Converter
D-A Konverter
D/A-Wandler
d-a converter
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: MSOP10
Betriebsspannung: 1,8...5,5V
Integrierten Schaltkreises-Typ: D/A Wandler
Betriebsstrom: 0,5mA
Schnittstelle: I2C
Auflösung des Umwandlers: 12bit
Abtastgeschwindigkeit: 3,4Msps
Anzahl Kanäle: 2
INL max.: ±1LSB
DNL max.: ±1LSB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,47*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.