Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: rheostat; 5kΩ; I2C; 8bit; TSSOP14; SMD; Ch: 4; 2,7÷5,5V; Tube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: rheostat; 5kΩ; I2C; 8bit; TSSOP14; SMD; Ch: 4; 2,7÷5,5V; Tube
IC: rheostat; 5kΩ; I2C; 8bit; TSSOP14; SMD; Ch: 4; 2,7÷5,5V; Tube
Artikel-Nr.:
     2805-MCP4462-502E/ST
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MCP4462-502E/ST
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: TSSOP14
Widerstand: 5kΩ
Versorgungsspannung: 2,7...5,5V
Integrierten Schaltkreises-Typ: rheostat
Schnittstelle: I2C
Auflösung des Umwandlers: 8bit
Anzahl Kanäle: 4
Speicher-Art: nicht flüchtig
Verpackungs-Art: Tube
Anzahl Positionen: 256
INL max.: ±1LSB
DNL max.: ±0,5LSB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,36*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 96 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.