Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Digitales Potentiometer; 10kΩ; SPI; 8bit; DIP8; THT; Ch: 1; Tube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: Digitales Potentiometer; 10kΩ; SPI; 8bit; DIP8; THT; Ch: 1; Tube
IC: Digitales Potentiometer; 10kΩ; SPI; 8bit; DIP8; THT; Ch: 1; Tube
Artikel-Nr.:
     2805-MCP41010-E/P
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MCP41010-E/P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Datenerfassungs-IC
Digitalpotentiometer
digitales Potenziometer
Potentiometer
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: THT
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: DIP8
Widerstand: 10kΩ
Versorgungsspannung: 2,7...5,5V
Integrierten Schaltkreises-Typ: Digitales Potentiometer
Interface: SPI
Auflösung des Umwandlers: 8bit
Anzahl Kanäle: 1
Speicher-Art: flüchtig
Verpackungs-Art: Tube
Anzahl Positionen: 256
INL max.: ±1LSB
DNL max.: ±1LSB
Weitere Suchbegriffe: Potenziometer, Poti, digitalpotentiometer
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
60
Frei Haus
ab € 1,75*
€ 2,26*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 2,44*
€ 4,48*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.