Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: A/D Wandler; AFE; SPI; 16bit; 64ksps; SSOP20; 4,5÷5,5V; 2,1mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: A/D Wandler; AFE; SPI; 16bit; 64ksps; SSOP20; 4,5÷5,5V; 2,1mA
IC: A/D Wandler; AFE; SPI; 16bit; 64ksps; SSOP20; 4,5÷5,5V; 2,1mA
Artikel-Nr.:
     2805-MCP3901A0-I/SS
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MCP3901A0-I/SS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
A-D Converter
A/D-Wandler
AD Converter
AD Konverter
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: SMD
Gehäuse: SSOP20
Betriebsspannung: 4,5...5,5V
Integrierten Schaltkreises-Typ: A/D Wandler
Betriebsstrom: 2,1mA
Schnittstelle: SPI
Auflösung des Umwandlers: 16bit
Abtastgeschwindigkeit: 64ksps
Anzahl Kanäle: 2
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: delta-sigma
Integrierten Schaltkreises-Art: AFE
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
67
Frei Haus
ab € 1,14*
€ 1,66*
1 Tag
468
1
€ 14,99*
ab € 1,92*
€ 2,94*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 2,92*
€ 4,83*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Microchip Technology
MCP3901A0-E/SS
ab € 1,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.