Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: A/D Wandler; Ch: 4; 24bit; 153,6ksps; 2,7÷3,6V; TSSOP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: A/D Wandler; Ch: 4; 24bit; 153,6ksps; 2,7÷3,6V; TSSOP20
IC: A/D Wandler; Ch: 4; 24bit; 153,6ksps; 2,7÷3,6V; TSSOP20
Artikel-Nr.:
     2805-MCP3564R-E/ST
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MCP3564R-E/ST
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
A-D Converter
A/D-Wandler
AD Converter
AD Konverter
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: TSSOP20
Betriebsspannung: 2,7...3,6V
Integrierten Schaltkreises-Typ: A/D Wandler
Betriebsstrom: 930µA
Schnittstelle: SPI
Auflösung des Umwandlers: 24bit
Abtastgeschwindigkeit: 153,6ksps
Anzahl Kanäle: 4
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: differential;delta-sigma;rauscharm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
222
€ 14,99*
ab € 4,38*
€ 8,61*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 5,36*
€ 9,22*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.