Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: A/D Wandler; Ch: 8; 24bit; 156ksps; 2,7÷3,6V; TSSOP20; ±7LSB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: A/D Wandler; Ch: 8; 24bit; 156ksps; 2,7÷3,6V; TSSOP20; ±7LSB
IC: A/D Wandler; Ch: 8; 24bit; 156ksps; 2,7÷3,6V; TSSOP20; ±7LSB
Artikel-Nr.:
     2805-MCP3564-E/ST
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MCP3564-E/ST
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
A-D Converter
A/D-Wandler
AD Converter
AD Konverter
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: TSSOP20
Betriebsspannung: 2,7...3,6V
Integrierten Schaltkreises-Typ: A/D Wandler
Betriebsstrom: 930µA
Schnittstelle: SPI
Auflösung des Umwandlers: 24bit
Abtastgeschwindigkeit: 156ksps
Anzahl Kanäle: 8
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: differential
INL max.: ±7LSB
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
74
Frei Haus
ab € 4,98*
€ 6,35*
1 Tag
436
1
€ 14,99*
ab € 5,01*
€ 9,99*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 5,55*
€ 10,09*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.