Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: A/D Wandler; Ch: 1; 22bit; 13sps; 2,7÷5,5V; SO8; ±6LSB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: A/D Wandler; Ch: 1; 22bit; 13sps; 2,7÷5,5V; SO8; ±6LSB
IC: A/D Wandler; Ch: 1; 22bit; 13sps; 2,7÷5,5V; SO8; ±6LSB
Artikel-Nr.:
     2805-MCP3550-50E/SN
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MCP3550-50E/SN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
A-D Converter
A/D-Wandler
AD Converter
AD Konverter
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: SO8
Betriebsspannung: 2,7...5,5V
Integrierten Schaltkreises-Typ: A/D Wandler
Betriebsstrom: 100µA
Interface: SPI
Auflösung des Umwandlers: 22bit
Abtastgeschwindigkeit: 13sps
Anzahl Kanäle: 1
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: differential;delta-sigma;rauscharm
INL max.: ±6LSB
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 3,84*
€ 7,15*
€ 8,95*
ab € 4,41*
€ 7,28*
1 Tag
99
€ 5,95*
ab € 5,08*
€ 7,76*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 8,98*
€ 13,56*
€ 4,00*
ab € 9,75*
€ 14,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.