Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: A/D Wandler; Ch: 4; 18bit; 4sps; 2,7÷5,5V; TSSOP14; Rolle


Menge:  Packung  
Produktinformationen
IC: A/D Wandler; Ch: 4; 18bit; 4sps; 2,7÷5,5V; TSSOP14; Rolle
IC: A/D Wandler; Ch: 4; 18bit; 4sps; 2,7÷5,5V; TSSOP14; Rolle
Artikel-Nr.:
     2805-MCP3424T-E/ST
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MCP3424T-E/ST
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
A-D Converter
A/D-Wandler
AD Converter
AD Konverter
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: TSSOP14
Betriebsspannung: 2,7...5,5V
Integrierten Schaltkreises-Typ: A/D Wandler
Betriebsstrom: 145µA
Schnittstelle: I2C
Auflösung des Umwandlers: 18bit
Abtastgeschwindigkeit: 4sps
Anzahl Kanäle: 4
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: delta-sigma
Verpackungs-Art: Rolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 178,61*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 3,5722* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 255,36*
€ 303,8784
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 231,10*
€ 275,009
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 203,47*
€ 242,1293
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 197,59*
€ 235,1321
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 178,61*
€ 212,5459
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.