Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: A/D Wandler; Ch: 1; 18bit; 4sps; 2,7÷5,5V; SOT23-6; Rolle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: A/D Wandler; Ch: 1; 18bit; 4sps; 2,7÷5,5V; SOT23-6; Rolle
IC: A/D Wandler; Ch: 1; 18bit; 4sps; 2,7÷5,5V; SOT23-6; Rolle
Artikel-Nr.:
     2805-MCP3421A1T-E/CH
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MCP3421A1T-E/CH
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
A-D Converter
A/D-Wandler
AD Converter
AD Konverter
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: SOT23-6
Betriebsspannung: 2,7...5,5V
Integrierten Schaltkreises-Typ: A/D Wandler
Betriebsstrom: 155µA
Interface: I2C
Auflösung des Umwandlers: 18bit
Abtastgeschwindigkeit: 4sps
Anzahl Kanäle: 1
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: delta-sigma
Verpackungs-Art: Rolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,22*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.