Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: A/D Wandler; Ch: 1; 18bit; 4sps; 2,7÷5,5V; SOT23-6; Rolle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: A/D Wandler; Ch: 1; 18bit; 4sps; 2,7÷5,5V; SOT23-6; Rolle
IC: A/D Wandler; Ch: 1; 18bit; 4sps; 2,7÷5,5V; SOT23-6; Rolle
Artikel-Nr.:
     2805-MCP3421A0T-E/CH
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MCP3421A0T-E/CH
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
A-D Converter
A/D-Wandler
AD Converter
AD Konverter
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: SOT23-6
Betriebsspannung: 2,7...5,5V
Integrierten Schaltkreises-Typ: A/D Wandler
Betriebsstrom: 155µA
Interface: I2C
Auflösung des Umwandlers: 18bit
Abtastgeschwindigkeit: 4sps
Anzahl Kanäle: 1
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: delta-sigma
Verpackungs-Art: Rolle
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
Frei Haus
ab € 1,87*
€ 2,34*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 2,31*
€ 4,30*
1 Tag
19770
1
€ 14,99*
ab € 2,24*
€ 4,36*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.