Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: A/D Wandler; Ch: 2; 13bit; 100ksps; 4,5÷5,5V; SO14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: A/D Wandler; Ch: 2; 13bit; 100ksps; 4,5÷5,5V; SO14
IC: A/D Wandler; Ch: 2; 13bit; 100ksps; 4,5÷5,5V; SO14
Artikel-Nr.:
     2805-MCP3302-CI/SL
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MCP3302-CI/SL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
A-D Converter
A/D-Wandler
AD Converter
AD Konverter
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: SO14
Betriebsspannung: 4,5...5,5V
Integrierten Schaltkreises-Typ: A/D Wandler
Betriebsstrom: 0,3mA
Schnittstelle: SPI
Auflösung des Umwandlers: 13bit
Abtastgeschwindigkeit: 100ksps
Anzahl Kanäle: 2
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: differential
INL max.: ±1LSB
DNL max.: ±1LSB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,52*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.