Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: A/D Wandler; Ch: 1; 10bit; 22ksps; 2,7÷5,5V; SOT23-5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: A/D Wandler; Ch: 1; 10bit; 22ksps; 2,7÷5,5V; SOT23-5
IC: A/D Wandler; Ch: 1; 10bit; 22ksps; 2,7÷5,5V; SOT23-5
Artikel-Nr.:
     2805-MCP3021A4T-E/OT
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MCP3021A4T-E/OT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
A-D Converter
A/D-Wandler
AD Converter
AD Konverter
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: SOT23-5
Betriebsspannung: 2,7...5,5V
Integrierten Schaltkreises-Typ: A/D Wandler
Betriebsstrom: 175µA
Schnittstelle: I2C
Auflösung des Umwandlers: 10bit
Abtastgeschwindigkeit: 22ksps
Anzahl Kanäle: 1
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: LPC
INL max.: ±1LSB
DNL max.: ±1LSB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,20*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.