Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: A/D Wandler; Ch: 8; 10bit; 200ksps; 2,7÷5,5V; SO16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: A/D Wandler; Ch: 8; 10bit; 200ksps; 2,7÷5,5V; SO16
IC: A/D Wandler; Ch: 8; 10bit; 200ksps; 2,7÷5,5V; SO16
Artikel-Nr.:
     2805-MCP3008-I/SL
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MCP3008-I/SL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
A-D Converter
A/D-Wandler
AD Converter
AD Konverter
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: SO16
Betriebsspannung: 2,7...5,5V
Integrierten Schaltkreises-Typ: A/D Wandler
Betriebsstrom: 425µA
Schnittstelle: SPI
Auflösung des Umwandlers: 10bit
Abtastgeschwindigkeit: 200ksps
Anzahl Kanäle: 8
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: pseudo-differential
INL max.: ±1LSB
DNL max.: ±1LSB
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,95*
€ 3,50*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,80*
€ 4,01*
2
pro Stück
€ 8,95*
ab € 2,03*
€ 4,04*
1 Tag
1311
1
pro Stück
€ 14,99*
ab € 2,07*
€ 4,09*
1 Tag
14
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,04*
€ 6,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.