Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: A/D Wandler; Ch: 1; 10bit; 200ksps; 2,7÷5,5V; TSSOP8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: A/D Wandler; Ch: 1; 10bit; 200ksps; 2,7÷5,5V; TSSOP8
IC: A/D Wandler; Ch: 1; 10bit; 200ksps; 2,7÷5,5V; TSSOP8
Artikel-Nr.:
     2805-MCP3001-I/ST
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MCP3001-I/ST
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
A-D Converter
A/D-Wandler
AD Converter
AD Konverter
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: TSSOP8
Betriebsspannung: 2,7...5,5V
Integrierten Schaltkreises-Typ: A/D Wandler
Betriebsstrom: 0,4mA
Schnittstelle: SPI
Auflösung des Umwandlers: 10bit
Abtastgeschwindigkeit: 200ksps
Anzahl Kanäle: 1
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: pseudo-differential
INL max.: ±1LSB
DNL max.: ±1LSB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,60*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.