Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: A/D Wandler; Ch: 1; 10bit; 200ksps; 2,7÷5,5V; MSOP8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: A/D Wandler; Ch: 1; 10bit; 200ksps; 2,7÷5,5V; MSOP8
IC: A/D Wandler; Ch: 1; 10bit; 200ksps; 2,7÷5,5V; MSOP8
Artikel-Nr.:
     2805-MCP3001-I/MS
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MCP3001-I/MS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
A-D Converter
A/D-Wandler
AD Converter
AD Konverter
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: MSOP8
Betriebsspannung: 2,7...5,5V
Integrierten Schaltkreises-Typ: A/D Wandler
Betriebsstrom: 0,4mA
Schnittstelle: SPI
Auflösung des Umwandlers: 10bit
Abtastgeschwindigkeit: 200ksps
Anzahl Kanäle: 1
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: pseudo-differential
INL max.: ±1LSB
DNL max.: ±1LSB
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
966
€ 14,99*
ab € 1,74*
€ 3,16*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 2,70*
€ 4,71*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.