Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Schnittstelle; Erweiterung I/O; 3,4Mbps; 1,8÷5,5VDC; I2C; THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: Schnittstelle; Erweiterung I/O; 3,4Mbps; 1,8÷5,5VDC; I2C; THT
IC: Schnittstelle; Erweiterung I/O; 3,4Mbps; 1,8÷5,5VDC; I2C; THT
Artikel-Nr.:
     2805-MCP23009-E/P
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MCP23009-E/P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
I2C Bus
i2c bus
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: THT
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: DIP18
Versorgungsspannung: 1,8...5,5V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: Schnittstelle
Schnittstelle: I2C
Anzahl Kanäle: 8
Datenübertragungsgeschwindigkeit: 3,4Mbps
Integrierten Schaltkreises-Art: Erweiterung I/O
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,24*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.