Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Spannungsstabilisator; LDO,Linie,nicht geregelt; 3,3V; 0,3A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: Spannungsstabilisator; LDO,Linie,nicht geregelt; 3,3V; 0,3A
IC: Spannungsstabilisator; LDO,Linie,nicht geregelt; 3,3V; 0,3A
Artikel-Nr.:
     2805-MCP1755T-3302E/DC
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MCP1755T-3302E/DC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IC Spannungsregler
Tantal Elektrolytkondensator
Tantal Elko
smd tantal elko
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: SOT223-5
Ausgangsspannung: 3,3V
Ausgangsstrom: 0,3A
Spannungsabfall: 0,3V
Integrierten Schaltkreises-Typ: Spannungsstabilisator
Anzahl Kanäle: 1
Ruhestrom: 68µA
Eingangsspannung: 3,6...16V
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Herstellerserie: MCP1755
Spannungsstabilisators-Art: nicht geregelt;LDO;Linie
Weitere Suchbegriffe: ic spannungsregler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,15*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.