Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Spannungsstabilisator; LDO,Linie,nicht geregelt; 5V; 0,15A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: Spannungsstabilisator; LDO,Linie,nicht geregelt; 5V; 0,15A
IC: Spannungsstabilisator; LDO,Linie,nicht geregelt; 5V; 0,15A
Artikel-Nr.:
     2805-MCP1711T-50I/OT
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MCP1711T-50I/OT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IC Spannungsregler
ic spannungsregler
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: SOT23-5
Toleranz: ±1%
Ausgangsspannung: 5V
Ausgangsstrom: 0,15A
Integrierten Schaltkreises-Typ: Spannungsstabilisator
Anzahl Kanäle: 1
Eingangsspannung: 1,4...6V
Herstellerserie: MCP1711
Spannungsstabilisators-Art: nicht geregelt;LDO;Linie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,54*
  
Preis gilt ab 45.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 60 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 45000 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.