Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Spannungsstabilisator; LDO,Linie,nicht geregelt; 5V; 0,25A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: Spannungsstabilisator; LDO,Linie,nicht geregelt; 5V; 0,25A
IC: Spannungsstabilisator; LDO,Linie,nicht geregelt; 5V; 0,25A
Artikel-Nr.:
     2805-MCP1703A-5002E/DB
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MCP1703A-5002E/DB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IC Spannungsregler
Tantal Elektrolytkondensator
Tantal Elko
lineare Regler-ICs
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: SOT223-3
Toleranz: ±2%
Ausgangsspannung: 5V
Ausgangsstrom: 0,25A
Spannungsabfall: 0,625V
Integrierten Schaltkreises-Typ: Spannungsstabilisator
Anzahl Kanäle: 1
Ruhestrom: 2µA
Eingangsspannung: 2,7...16V
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Herstellerserie: MCP1703A
Spannungsstabilisators-Art: nicht geregelt;LDO;Linie
Weitere Suchbegriffe: smd tantal elko, lineare regler-ics
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,73*
  
Preis gilt ab 22.500 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 15 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 22500 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.