Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Bezugsspannungsquelle; 4,096V; ±1%; SOT23; Rolle,Band; 2mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: Bezugsspannungsquelle; 4,096V; ±1%; SOT23; Rolle,Band; 2mA
IC: Bezugsspannungsquelle; 4,096V; ±1%; SOT23; Rolle,Band; 2mA
Artikel-Nr.:
     2805-MCP1541T-I/TT
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MCP1541T-I/TT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spannungs-Referenz
Spannungsreferenz
spannungsreferenz
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: SOT23
Toleranz: ±1%
Integrierten Schaltkreises-Typ: Bezugsspannungsquelle
Bezugsspannung: 4,096V
Ausgangsstrom max.: 2mA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
Frei Haus
ab € 0,72*
€ 0,90*
Lager 2805
3
€ 5,90*
ab € 0,48*
€ 0,93*
9 Tage
nicht lagernd
3000
€ 25,00*
ab € 0,813*
€ 1,013*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 60 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 45000 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 2,79* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.