Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Überwachungssystem; push-pull; Aktiv-Zustand: gering; SOT23-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: Überwachungssystem; push-pull; Aktiv-Zustand: gering; SOT23-3
IC: Überwachungssystem; push-pull; Aktiv-Zustand: gering; SOT23-3
Artikel-Nr.:
     2805-MCP100T-315I/TT
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MCP100T-315I/TT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Prozessorüberwachungs-IC
Watchdog-IC
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: SOT23-3
Versorgungsspannung: 1...5,5V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: Überwachungssystem
Ruhestrom: 45µA
Aktiv-Zustand: gering
Ausgangs-Art RESET: push-pull
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Schwellenspannung Anschaltung, Ansteuerung: 3,15V
Integrierten Schaltkreises-Art: Überwachung Einfache Rückstellung (PoR)
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
Frei Haus
ab € 0,35*
€ 0,44*
Lager 2805
3
€ 5,90*
ab € 0,268*
€ 0,557*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,557*
€ 0,66283
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,454*
€ 0,54026
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,425*
€ 0,50575
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,405*
€ 0,48195
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,398*
€ 0,47362
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,378*
€ 0,44982
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,368*
€ 0,43792
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,338*
€ 0,40222
pro Stück
ab 90000 Stück
€ 0,268*
€ 0,31892
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 1,671* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.