Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: IGBT; Diode/Transistor; boost chopper; Urmax: 1,7kV; Ic: 80A


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-MCNA120UI2200PED
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     MCNA120UI2200PED
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: IXYS
Gehäuse: E2-Pack
Rückspannung max.: 1,7kV
Struktur des Halbleiters: Diode/Transistor
Gate - Emitter Spannung: ±20V
Kollektor-Emitter-Strom: 80A
Kollektorstrom im Impuls: 150A
Elektrische Montage: Press-in PCB
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: IGBT
Topologie: boost chopper;3-phasige Dioden-Thyristor-Brücke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 125,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 200,46*
€ 238,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 198,65*
€ 236,39
pro Stück
ab 3 Stück
€ 176,84*
€ 210,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,03*
€ 170,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,55*
€ 163,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,63*
€ 149,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.