Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: digital; Puffer,nichtinvertierend; Ch: 6; CMOS; SMD; SO14; VHC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: digital; Puffer,nichtinvertierend; Ch: 6; CMOS; SMD; SO14; VHC
IC: digital; Puffer,nichtinvertierend; Ch: 6; CMOS; SMD; SO14; VHC
Artikel-Nr.:
     2805-MC74VHC50DG
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MC74VHC50DG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
74VHC
74VHC Logic
74VHC Logik
VHC Logic
Hersteller: ONSEMI
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Gehäuse: SO14
Versorgungsspannung: 2...5,5V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: digital
Anzahl Kanäle: 6
Ruhestrom: 40µA
Verpackungs-Art: Tube
Herstellerserie: VHC
Technologie: CMOS
Integrierten Schaltkreises-Art: Puffer;nichtinvertierend
Weitere Suchbegriffe: VHC-Logik, 74vhc
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,108*
  
Preis gilt ab 7.500.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,538*
€ 0,64022
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,353*
€ 0,42007
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,287*
€ 0,34153
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,262*
€ 0,31178
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,183*
€ 0,21777
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,181*
€ 0,21539
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,152*
€ 0,18088
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,139*
€ 0,16541
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,137*
€ 0,16303
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 0,108*
€ 0,12852
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.