Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: digital; NOR; Ch: 1; IN: 2; CMOS; SMD; SC88A; 2÷5,5VDC; -55÷125°C


Menge:  Packungen  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-MC74VHC1G02DFT1G
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MC74VHC1G02DFT1G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
74VHC
74VHC Logic
74VHC Logik
VHC Logic
Hersteller: ONSEMI
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Gehäuse: SC88A
Anzahl Eingänge: 2
Versorgungsspannung: 2...5,5V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: digital
Anzahl Kanäle: 1;single
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Gate-Art: NOR
Technologie: CMOS
Familie: VHC
Weitere Suchbegriffe: VHC-Logik, NOR-Gate, NOR-Gatter, nor gate
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,17*
  
Preis gilt ab 5.000.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,034* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 0,675*
€ 0,80325
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 0,405*
€ 0,48195
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,34*
€ 0,4046
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,27*
€ 0,3213
pro Packung
ab 600 Packungen
€ 0,24*
€ 0,2856
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,21*
€ 0,2499
pro Packung
ab 5000000 Packungen
€ 0,17*
€ 0,2023
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.