Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: digital; AND; Ch: 4; IN: 2; CMOS; SMD; TSSOP14; 2÷5,5VDC; -55÷125°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: digital; AND; Ch: 4; IN: 2; CMOS; SMD; TSSOP14; 2÷5,5VDC; -55÷125°C
IC: digital; AND; Ch: 4; IN: 2; CMOS; SMD; TSSOP14; 2÷5,5VDC; -55÷125°C
Artikel-Nr.:
     2805-MC74VHC08DTR2G
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MC74VHC08DTR2G
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: ONSEMI
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Gehäuse: TSSOP14
Anzahl Eingänge: 2
Versorgungsspannung: 2...5,5V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: digital
Anzahl Kanäle: 4;quad
Ruhestrom: 20µA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Gate-Art: AND
Technologie: CMOS
Familie: VHC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,325*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,778*
€ 0,92582
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,558*
€ 0,66402
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,485*
€ 0,57715
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,376*
€ 0,44744
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,325*
€ 0,38675
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.