Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: digital; 3 Modi,octal,Druckknopf D; Ch: 8; CMOS; 2÷3,6VDC; SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-MC74LVX373DWR2G
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MC74LVX373DWR2G
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: ONSEMI
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: SOIC20
Versorgungsspannung: 2...3,6V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: digital
Anzahl Kanäle: 8
Ausgangs-Art: 3 Modi
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: verträgt eine Spannung von 5V an den Eingängen
Verpackungs-Art: Band;Spule
Herstellerserie: LVX
Technologie: CMOS
Integrierten Schaltkreises-Art: 3 Modi;Druckknopf D;octal
Familie: LVX
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,57*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.