Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: digital; hex,Wechselrichter; NOT; Ch: 6; IN: 1; CMOS; SMD; SOIC14


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-MC74LCXU04DG
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MC74LCXU04DG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Inverter-IC
NOT-Gate
NOT-Gatter
inverter ic
Hersteller: ONSEMI
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: SOIC14
Anzahl Eingänge: 1
Versorgungsspannung: 1,5...3,6V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: digital
Anzahl Kanäle: 6
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: verträgt eine Spannung von 5V an den Eingängen
Verpackungs-Art: Tube
Gate-Art: NOT
Technologie: CMOS
Integrierten Schaltkreises-Art: Wechselrichter;hex
Familie: LCXU
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,34*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 55 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 275 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 825 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.