Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: digital; NOT; Ch: 6; IN: 1; CMOS,TTL; SMD; TSSOP14; 2÷3,6VDC; 10uA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: digital; NOT; Ch: 6; IN: 1; CMOS,TTL; SMD; TSSOP14; 2÷3,6VDC; 10uA
IC: digital; NOT; Ch: 6; IN: 1; CMOS,TTL; SMD; TSSOP14; 2÷3,6VDC; 10uA
Artikel-Nr.:
     2805-MC74LCX14DTR2G
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MC74LCX14DTR2G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
74LCX
74LCX Logic
74LCX Logik
LCX Logic
Hersteller: ONSEMI
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: TSSOP14
Anzahl Eingänge: 1
Versorgungsspannung: 2...3,6V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: digital
Anzahl Kanäle: 6;hex
Ruhestrom: 10µA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Eingangs-Art: mit Schmitt-Trigger
Gate-Art: NOT
Technologie: TTL;CMOS
Familie: LCX
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
3
€ 5,90*
ab € 0,0911*
€ 0,489*
50
€ 8,95*
ab € 0,47*
€ 0,75*
2 Tage
2526
5
€ 14,99*
ab € 0,209*
€ 0,987*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,489*
€ 0,58191
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,3204*
€ 0,38128
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2614*
€ 0,31107
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,2213*
€ 0,26335
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1556*
€ 0,18516
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,1515*
€ 0,18029
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1251*
€ 0,14887
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,1155*
€ 0,13745
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,1125*
€ 0,13388
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 0,0911*
€ 0,10841
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 1,467* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.